Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Écrous hexagonaux

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Écrous hexagonaux

L'ÉCROU HEXAGONAL, LE COMPOSANT LE PLUS UTILISÉ POUR LA FIXATION DES VIS

L'écrou hexagonal est un classique de l'industrie de la visserie. Chez Würth, nous avons développé notre propre gamme d'écrous hexagonaux à usage professionnel - découvrez nos écrous H, HH, à chapeau, à serrure et autres types d'écrous.

ÉCROUS HEXAGONAUX TYPE HM, H, HH, HSL

Un écrou est une pièce métallique filetée destinée à être placée sur la tige filetée d'une vis pour former un boulon. La caractéristique de l'écrou hexagonal est qu'il a la forme d'un hexagone régulier. Les écrous hexagonaux classiques sont classés en fonction de leur hauteur :

  • les écrous HM ou la variante la plus fine
  • les écrous H ou la taille standard
  • les écrous HH ou les variantes plus épaisses des écrous H
  • les écrous HSL, c'est-à-dire les variantes encore plus épaisses que les écrous HH

ÉCROUS HEXAGONAUX SPÉCIFIQUES : ÉCROUS BORGNES, ÉCROUS DE BLOCAGE, ÉCROUS À COLLERETTE

Outre les écrous hexagonaux simples mentionnés ci-dessus, vous trouverez également dans notre boutique en ligne des écrous plus spécifiques, chacun présentant des avantages particuliers. Vous trouverez notamment :

  • des écrous borgnes, dont l'un des côtés est doté d'une tête convexe qui cache l'extrémité de la tige filetée, tant pour la sécurité que pour l'esthétique.
  • les écrous de blocage, munis d'un insert en plastique qui renforce l'assemblage
  • les écrous à collerette, dont la forme est très espacée pour réduire la pression sans avoir recours à une rondelle
  • ...

DIFFÉRENTS FILETAGES, DIAMÈTRES, MATÉRIAUX, ETC.

Tous nos modèles sont également disponibles en différentes tailles et matériaux pour répondre aux besoins des professionnels qui effectuent des travaux de vissage réguliers. Pour choisir l'écrou hexagonal adapté à votre projet, tenez compte de ces différents paramètres :

  • le type de filetage (M3, M5, M6, M8, M14...)
  • l'ouverture (SW5, SW7, SW13, SW17...)
  • la composition (acier inoxydable, acier galvanisé...)
  • ...
Würth Logo