Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Écrou tendeur DIN/WN 1478 acier S235JR galvanisé à chaud
DIN 1478 (en tuyau d'acier), acier L235 (S235JR), zingué à chaud
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- < M12 et M27 sans certificat de conformité
- ≥ M12 avec certificat de conformité
- M27 non normalisé selon DIN 1478
(Certificat de conformité → produit de construction réglementé selon le modèle de règlement administratif des normes techniques de construction, MVV TB, n° de série. C 2.4.5.17)
Les manchons de tendeurs à lanterne conformes à la norme DIN 1478 doivent être assemblés avec des embouts à souder conformes à la norme DIN 34828 et fabriqués dans le même matériau (S235JR). Dans ce cas, la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne est toujours supérieure à celle des embouts à souder. En cas d'assemblage avec des pièces de fixation fabriquées dans d'autres matériaux (notamment des matériaux présentant une meilleure résistance à la traction), la capacité de charge des manchons de tendeurs à lanterne doit être contrôlée séparément.
Pièces de contreventement et stabilisateurs dans les constructions en acier
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!