Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ecrou hexagonal ISO 4032 polyamide 6.6, naturel
Ecrou hexagonal ISO 4032 polyamide 6.6, naturel - 1
Ecrou hexagonal ISO 4032 polyamide 6.6, naturel - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal ISO 4032 polyamide 6.6, naturel

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Filetage standard métrique

  • Résistance à la traction 60–80 N/mm²

  • Résistance à l'huile minérale, à l'essence et aux solutions alcalines faiblement agressives.

  • Résistance aux températures de -40 °C à +150 °C

  • Absorption d'eau 8-10 %
Indication

ISO 4032 remplace DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.