Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal ISO 4032, acier inoxydable A2-70, simple, pour la construction de réservoirs sous pression
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Remplit les conditions du document "AD 2000 Code de pratique W 2" et du document "TRD 106" en ce qui concerne la dispense de certificat de test 3.1 conformément à la norme DIN EN 10204 (voir la fiche technique VdTÜV 1253/4)
Le document "VdTÜV data sheet 1253/4" liste les fabricants de boulons et d'écrous contrôlés par un expert de l'organisation de surveillance technique allemande (TÜO). Les produits sont étiquetés avec le code du fabricant et la résistance
La norme ISO 4032 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Seulement pour les filetages standard | Le pas fin est passé à ISO 8673.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!