Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 10511, acier 5, zingué bleu (A2K)
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 10511, acier 5, zingué bleu (A2K) - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 10511, acier 5, zingué bleu (A2K) - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) ISO 10511, acier 5, zingué bleu (A2K)

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

ISO 10511 remplace DIN 985 | Il existe des similitudes limitées | Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05.