La norme ISO 8673 remplace la norme DIN 934 | Il n'existe aucune similitude | Le diamètre nominal a été modifié | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | ISO 8673 concerne uniquement les pas fins | Le filetage standard a été ajouté à ISO 4032.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!