- Ecrou à capacité de charge limitée
- Aucune détérioration de la surface du filetage
- Température ambiante : -70°C à +120°C
- Grâce à la couche de zinc, idéal pour éviter le soudage à froid.
Ces écrous peuvent être identifiés par la barre verticale de chaque côté de la classe de résistance (par exemple I8I).
La norme DIN 985 a été remplacée par les normes ISO 10511, 10512 et 7040.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!