Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin - 1
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin - 2
Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique), pas fin

DIN 985, acier inoxydable A4

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).