Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier, brut
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier, brut - 1
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier, brut - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) DIN 980, acier, brut

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Indication

La norme DIN 980 a été retirée et remplacée par la norme ISO 7042. Il existe des similitudes limitées (Les filetages M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 et M39 ont été supprimés | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Le pas fin a été inclus à la norme ISO 10513 | La norme ISO 7042 s'applique aux classes de résistance 5, 8, 10 et 12).