Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal, forme affleurante avec filetage à gauche DIN 936, acier, zingué, bleu (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les classes de dureté définies pour les écrous hexagonaux bas sont régies par la norme DIN 267-24 (retirée). Pour ces écrous, il n'existe pas de charges d'épreuve définies permettant de déterminer la capacité de charge ou la résistance à l'arrachement.
La norme DIN 936 a été retirée sans être remplacée. Il existe des similitudes limitées (retrait sans remplacement | Recommandation : Utilisation des écrous conformes à la norme ISO 4035 largement identiques en termes de dimensions).
Si l'on utilise des écrous affleurants comme écrous freins, ils doivent être associés à un écrou normal (écrou DIN) ou un écrou à forme haute (écrou ISO).
Lorsqu'on utilise des écrous freins, l’Ecrou bas situé à côté des composants à installer doit être serré en premier. Ensuite, l'écrou normal ou à forme haute adjacent à l'Ecrou bas est serré.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!