Exclusivement pour les entrepreneurs

Des informations détaillées

E-shop Award 2019

Livraison rapide

Plus de 130.000 produits

Ecrou hexagonal
Ecrou hexagonal - 1
Ecrou hexagonal - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecrou hexagonal

DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

  • Normes: DIN 934
  • Matière: Acier
  • Finition: Plaqué zinc
  • Conforme ROHS: Oui

Lire la description de l'article

Disponible en 30 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

En utilisant notre filtre, vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant les attributs.

Art. N° Type de filetage x diamètre nominal Hauteur Entrainement extérieur Classe de résistance Quantité Cdt
Prix/Cdt
031710 15
M10 8 mm SW15 I8I
100 pcs
031712
M12 10 mm SW19 I8I
100 pcs
031714
M14 11 mm SW22 I8I
031718
M18 15 mm SW27 I8I
100 pcs
031720
M20 16 mm SW30 I8I
031725
M2,5 2 mm SW5 I6I
031727
M27 22 mm SW41 I8I
031735
M3,5 2,8 mm SW6 I6I
031733
M33 26 mm SW50 I8I
5 pcs
031736
M36 29 mm SW55 I8I
031739
M39 31,8 mm SW60 I8I
10 pcs
031742
M42 34 mm SW65 I8I
5 pcs
031745
M45 34,3 mm SW70 I8I
1 pcs
03175
M5 4 mm SW8 I6I
03176
M6 5 mm SW10 I8I
031756
M56 45 mm SW85 I8I
1 pcs
031764
M64 51 mm SW95 I8I
1 pcs
031760
M60 48 mm SW90 I8I
10 pcs
03177
M7 5,5 mm SW11 I8I
03178
M8 6,5 mm SW13 I8I
031752
M52 42 mm SW80 I8I
1 pcs
03173
M3 2,4 mm WS5.5 I6I
031730
M30 24 mm SW46 I8I
03174
M4 3,2 mm SW7 I6I
031710
M10 8 mm SW17 I8I
031722
M22 18 mm SW32 I8I
031724
M24 19 mm SW36 I8I
03172
M2 1,6 mm SW4 I6I
031716
M16 13 mm SW24 I8I
03178 12
M8 6,5 mm SW12 I8I
250 pcs
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
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
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
Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme DIN EN ISO 898-2.


  • Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.


La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).