Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal avec pièce de serrage (tout métal) pas fin DIN 6925, acier 10, brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La norme DIN 6925 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10513. Il existe des similitudes limitées | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16 mm, 18 mm et 21 mm | Le pas standard a été inclus à la norme ISO 7042 | Les résistances 5 et 6 ont été supprimées | La norme ISO 10513 s'applique aux résistances 8, 10, 12).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!