Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal, forme basse à pas fin DIN 439, acier inoxydable A2, brut
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La norme DIN 439 forme B à pas fin a été retirée et remplacée par la norme ISO 8675. Il y a certaines similitudes (les résistances pour les aciers inoxydables sont passées de 50 à 025 et de 70 à 035) | Les surplats ont été modifiés pour les diamètres M10, M12, M14 et M22 | Le diamètre nominal M1.8 a été supprimé | Seul le pas fin est inclus dans ISO 8675. | Le filetage standard est passé à ISO 4035.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!