Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Écrou hexagonal avec rondelle ondulée W-0379 acier zingué 8 W 0379, acier 8, zingué bleu (A2K)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation facile. La rondelle de sécurité et l'écrou forment une seule unité
- La rondelle élastique convexe peut être tournée librement
- Une pièce. Commandes et stockage rationalisés
- Mise en œuvre plus rapide et plus facile, en particulier lors des travaux en hauteur et dans les endroits difficilement accessibles
- Grandes surfaces de contact pour une meilleure distribution des tensions
- Meilleur chevauchement sur les trous débouchants et les trous oblongs de grande taille
- Protège la surface de la pièce Evite tout endommagement de la peinture ainsi que la corrosion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!