Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou exécution légère à embase MB
Acier 10, revêtement en zinc lamellaire aspect argent
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance à la corrosion
Environ 720 h, pas de corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 – NSS
Valeur de frottement
μges = 0,08–0,14 (VDA 235 – 101)
Réduction de l'assemblage, car moins de pièces à assembler par rapport aux assemblages utilisant des rondelles.
Les écrous à embase réduisent le risque de perte de précontrainte une fois placés sur les surfaces de contact. Lors du serrage, la pression exercée sur la surface sous l'écrou est faible par rapport aux écrous hexagonaux classiques (sans embase), car la force est répartie sur une plus grande surface de contact.
Les résistances à la corrosion spécifiées s'appliquent aux essais selon la norme DIN EN ISO 9227-NSS (test de brouillard salin), au plus tôt 24 h après le revêtement dans l'état "comme revêtu", c.-à-d. avant le tri, l'emballage, le transport et/ou le montage. Ces valeurs peuvent être réduites par les processus inévitables de manipulation et de montage.
Un transfert des résistances à la corrosion du test de brouillard salin au montage et conditions de fonctionnement réels n'est pas possible dans la plupart des cas. Lors de la conception d'un raccord, les matériaux combinés, les revêtements ainsi que les conditions environnementales au cours du fonctionnement doivent être pris en compte par le concepteur lors du choix d'un revêtement de protection anticorrosion.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!