Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal à embase EN 1661 acier 10 zinc-nickel noir EN 1661, acier, résistance 10, zingué nickelé, noir (ZNBHL)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Les éléments de fixation avec revêtement zingué zinc-nickel sans chrome (VI) (ZNBHL noir ou ZNSHL argent) sont adaptés aux applications présentant un risque élevé de corrosion. Le revêtement est composé d'une couche d'alliage zinc-nickel et d'un revêtement d'étanchéité (couche supérieure avec particules de lubrification).
Aperçu des avantages :
- Environ 720 heures sans corrosion du métal de base, conformément à DIN EN ISO 9227 NSS
- Plage de coefficient de friction ajustée de 0,09 µ à 0,14 µ grâce à la couche supérieure avec particules de lubrification
- Résistance thermique jusqu'à 120 °C
- Revêtement uniforme
- Fonctionnel et décoratif
La norme ISO EN 1661 remplace la norme DIN 6923 | Il existe des similitudes | Le pas fin a été supprimé | Le surplat pour taille M10 est passé de 15 mm à 16 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!