Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecrou hexagonal DIN EN 14399-4, acier 10Z, galvanisé à chaud, pour assemblage par boulonnage structurel haute résistance
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ensembles haute résistance conformes à la norme DIN EN 14399-4. Assemblages à haute résistance, aptes à la précontrainte, pour l'usinage du métal
- Système HV
- Classe K1
- Classe de résistance 10Z
- Acier galvanisé à chaud
- Lubrifié avec MoS2
"Utiliser uniquement des jeux complets (vis, écrous et rondelles) d'un même fabricant." (extrait de la norme DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
La conception des structures de support en acier avec raccords haute résistance est réglementée par les normes DIN EN 1090-2 et DASt directive 024.
En raison de la traçabilité des lots, ces articles peuvent uniquement être achetés et stockés par le fabricant et ne peuvent donc pas être repris ou échangés !
Stockage et transport :
Les vis, écrous et rondelles sont galvanisés à chaud et disposent d'un écrou lubrifié sous conditions de process. Le filetage femelle de l'écrou n'est pas galvanisé à chaud ; il est uniquement protégé de la corrosion par la lubrification appliquée. Des conditions de transport et de stockage incorrectes peuvent entraîner la corrosion du filetage femelle ou une modification de l'état de lubrification fourni et de la corrélation entre le couple de serrage et la force de prétension associée à ce couple.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!