Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
11 article(s) avec 14 versions trouvées
Film de protection de sous-toiture en polyester antiperforation
Résistance à lexposition prolongée aux intempéries et aux températures élevées dans sa forme standard.
Membrane respirante (peut-être utilisée comme écran pare-pluie sur les façades) Très perméable à la vapeur (HPV), pour une installation sur support continu ou discontinu ou en contact direct avec lisolant
20 + 2 free!
Membrane de toiture en polyester antidérapant
10 + 1 free!
Film de protection basique pour les toits inclinés ventilés et non ventilés
Film de protection pour toit intégral
Exposition extérieure à long terme dans la catégorie standard
Ecran sous toiture (utilisation en tant que pare pluie pour façade possible) Hautement Perméable à la Vapeur (HPV) pour pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l’isolant
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Résistance à l'exposition prolongée aux intempéries et aux températures élevées dans sa forme standard.
Membrane respirante (peut-être utilisée comme écran pare-pluie sur les façades) Très perméable à la vapeur (HPV), pour une installation sur support continu ou discontinu ou en contact direct avec l'isolant