Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Membrane de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® Trio UV/Trio 2SK
Résistance à l'exposition prolongée aux intempéries et aux températures élevées dans sa forme standard.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
WÜTOP Trio UV est une sous-toiture hautement perméable à la vapeur d'eau dotée d'une membrane spéciale. Elle peut être posée directement sur l'isolation thermique ou sur le coffrage sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés.
Associée au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, elle peut être utilisée pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent.
Adapté à une utilisation en tant que toiture temporaire/temps d'exposition à l'extérieur
4 semaines sans protection des coutures et des perforations, 8 semaines avec protection des coutures et des perforations
Technologie
Membrane non respirante à base de polypropylène pour toit 3 couches avec membrane fonctionnelle spéciale.
Sécurité
La toile supérieure en PP réduit les risques de glissement tout en protégeant la membrane intérieure grâce à sa structure à 3 couches.
Gains de temps et d'argent
Installation simple et rapide grâce aux papiers adhésifs intégrés (2SK)
Version spéciale pour ardoise
Convient particulièrement à la couverture temporaire des toits en ardoise selon l'Association allemande des couvreurs
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB/USB
Toujours se référer aux directives et instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB/USB
Utilisation en tant que membrane respirante (UDB) et membrane non respirante (USB)
WÜTOP Trio UV 2SK est utilisable en tant que membrane étanche à l'air
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!