Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture et film de protection pour toit WÜTOP® 2SK
Film de protection basique pour les toits inclinés ventilés et non ventilés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
WÜTOP est un film de protection pour toit combiné à une membrane de sous-toiture hautement perméable à la vapeur à base de polypropylène avec une membrane microporeuse. Il peut être posé directement sur l'isolation thermique ou sur la volige sur tous les toits inclinés ventilés et non ventilés. Associé au pare-vapeur/frein-vapeur WÜTOP et aux rubans adhésifs EURASOL, il peut être utilisé pour créer des structures modernes hermétiques et à l'épreuve du vent répondant aux normes actuelles en matière d'économies d'énergie.
Technologie
Film de protection pour toit 3 couches en polypropylène perméable à la vapeur avec membrane microporeuse et papier adhésif double face.
Sécurité
La structure à 3 couches protège la membrane interne
Permet de gagner du temps et de l'argent
Installation simple et rapide grâce aux bandes adhésives intégrées
Toujours se référer aux directives et aux instructions de la ZVDH (Association allemande des couvreurs) pour poser ce produit.
DIN EN 13859-1
A l'épreuve du vent en extérieur. Convient aux classes d'exigences 3-6 selon l'Association allemande des couvreurs
Résistance garantie à la pluie battante
Répond aux exigences de la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs pour la classe UDB-A/USB-A
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!