Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous-toiture STAMISOL PACK 500
Membrane soudable robuste dotée de caractéristiques mécaniques de résistance exceptionnelles, pour les toits à faible pente ou les toits voûtés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste et durable
Résiste aux rayons UV, à la pluie battante et aux conditions climatiques extrêmes des régions de haute montagne
Résistant à la compression et à la perforation, conformément à la norme DIN 4426
Assure un niveau de sécurité élevé lors de l'installation
Soudable et collable
Soudable à toutes les températures extérieures et collable à des températures supérieures à 5 °C
Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
* Résistance à la température selon les exigences de garantie du système !
ETA-16/0986
Répond aux exigences indiquées dans la fiche de données produit publiée par l'Association allemande des couvreurs (ZVDH) pour la classe UDB-A/USB-A.
- Pour collage sur les sous-structures en bois, en métal ou en plâtre
- Convient à une utilisation dans les régions de haute montagne
- Pour toutes les couvertures de toit (à l'exception des toits en ardoise non ventilés)
- Convient à tous les substrats
- Convient à une installation directe sur l'isolation/convient à toutes les structures de toit
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!