Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Sous-couche/membrane non respirante STAMISOL ADVANCED ECO
Membrane fiable longue durée pour les applications difficiles sur les toits à faible inclinaison ≥ 15°
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Robuste et durable
Résistance longue durée aux rayons UV et résistance très élevée à la chaleur et à l'humidité
Résiste à la compression ; praticable à pied
Assure un niveau de sécurité élevé lors de l'installation
Convient à une couverture d'urgence
Système complet pour une protection longue durée lors de l'installation sur site
Combinable
Compatible avec tous les matériaux d'isolation et de construction (bitume compris)
Régulant
Perméable à la vapeur tout en étant étanche et à l'épreuve de la pluie battante
Les films de protection pour toit et les membranes de façade Stamisol doivent uniquement être associés à des produits et accessoires de la gamme Stamisol !
Les propriétés mécaniques indiquées dans les données produit sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de ±10 %.
* Résistance à la température selon les exigences de garantie du système !
ETA-16/0986
Conforme aux exigences de la fiche produit ZVDH pour la classe UDB/USB.
- Pour collage sur les sous-structures en bois, en métal ou en plâtre
- Pour les structures de toit ventilées et à double ventilation
- Particulièrement adapté aux toits non isolés et aux toits dotés d'un système d'isolation sur chevrons
- Isolation entre les chevrons
- Sous les panneaux photovoltaïques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!