Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Ecran de sous toiture Perspire HPV TR3

Membrane respirante (peut-être utilisée comme écran pare-pluie sur les façades) Très perméable à la vapeur (HPV), pour une installation sur support continu ou discontinu ou en contact direct avec l'isolant

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Protège contre la pénétration de neige poudreuse, de poussière et contre tout défaut sur les composants de toiture pouvant entraîner des fuites d'eau

  • Perte de chaleur réduite

  • Empêche l'arrachement des briques d'argile par de fortes rafales de vent

  • Etanche (peut être utilisé comme toiture temporaire pour huit jours max.)

  • Haute perméabilité à la vapeur d'eau (protège contre la condensation)

  • Léger et facile à manipuler

  • Très résistant aux déchirures

  • Aucune réflexion des rayons UV (pas d'éblouissement)

  • Les panneaux pré-imprimés et le motif en croix permettent d'identifier facilement les couches

  • Version avec deux bandes adhésives inversées

  • Largeur de membrane : 50 mm

  • Augmente l'étanchéité à l'air et à l'eau de la membrane

  • Permet de gagner du temps lors de l'installation