Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR3
Membrane respirante (peut-être utilisée comme écran pare-pluie sur les façades) Très perméable à la vapeur (HPV), pour une installation sur support continu ou discontinu ou en contact direct avec l'isolant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Protège contre la pénétration de neige poudreuse, de poussière et contre tout défaut sur les composants de toiture pouvant entraîner des fuites d'eau
- Perte de chaleur réduite
- Empêche l'arrachement des briques d'argile par de fortes rafales de vent
- Etanche (peut être utilisé comme toiture temporaire pour huit jours max.)
- Haute perméabilité à la vapeur d'eau (protège contre la condensation)
- Léger et facile à manipuler
- Très résistant aux déchirures
- Aucune réflexion des rayons UV (pas d'éblouissement)
- Les panneaux pré-imprimés et le motif en croix permettent d'identifier facilement les couches
- Version avec deux bandes adhésives inversées
- Largeur de membrane : 50 mm
- Augmente l'étanchéité à l'air et à l'eau de la membrane
- Permet de gagner du temps lors de l'installation
Les bandes doivent se chevaucher sur 20 cm sur les toits moins raides (<30 %)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!