Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ecran de sous toiture Perspire HPV TR2
Ecran sous toiture (utilisation en tant que pare pluie pour façade possible) Hautement Perméable à la Vapeur (HPV) pour pose sur support continu, discontinu et contact direct avec l’isolant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Protège contre les pénétrations de neige poudreuse, contre la poussière, contre d’éventuelles défaillances d’un élément de couverture pouvant engendrer des fuites d’eau
- Moins de déperdition thermique
- Evite le soulèvement des tuiles lors de fortes rafales de vent
- Etanche (permet de mettre une toiture hors d’eau temporairement – 8 jours maximum)
- Haute perméabilité à la vapeur d’eau (évite donc toute condensation)
- Manipulation facilitée due à un faible poids
- Résistance à la déchirure élevée
- Pas de réflexion des UV (n’éblouit pas)
- Repérage du recouvrement des lés entre eux grâce aux liserés et croix de découpe pré imprimés
- Version DBA avec Doubles Bandes Adhésives intégrées et inversées
- Largeur d’une bande : 50 mm
- Améliore l’étanchéité à l’air et à l’eau de la membrane
- Gain de temps lors de la pose
Le recouvrement des lés doit être égal à 20 cm pour les faibles pentes (< 30%)
Produit utilisable à partir d'une pente de toit supérieure ou égale à 15%.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!