Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Eclairage LED encastré EBL-24-22
Eclairage LED encastré EBL-24-22 - 1
Eclairage LED encastré EBL-24-22 - 2
Eclairage LED encastré EBL-24-22 - 3
Eclairage LED encastré EBL-24-22 - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Eclairage LED encastré EBL-24-22

Pour cuisines, salles de bains, salons et chambres

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Eclairage encastré pour un diamètre d'installation de 68 mm avec une faible profondeur d'installation de seulement 12 mm

  • Disponible en acier inoxydable et en noir

  • Disponible dans les couleurs claires blanc extra-chaud (2700 K), blanc chaud (3000 K) et blanc neutre (4000 K)

  • Aucun point lumineux visible
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques !