Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echelle télescopique professionnelle en aluminium avec traverse
Pour une utilisation flexible comme échelle et escabeau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La hauteur de travail souhaitée peut être réglée en modifiant la distance entre les barreaux
Peut être utilisée comme un escabeau, même dans des escaliers
Gain de place dans les véhicules et les réserves
Peut être pliée/rassemblée
Facile à utiliser, durable et sécurisée
- Joints de section de sécurité solides à engagement automatique
- Réglage en hauteur avec une poignée à déclic robuste
Résistance à la torsion élevée
Quatre brides et axes situés à la jonction des montants et des barreaux
Très bonne résistance à la flexion
Montants et barreaux en aluminium extrudé
Appui sûr
Pieds bi-matière antidérapants
Sécurité des marches
Barreaux rainurés
Plus de stabilité et de protection contre les basculements
Traverse
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!