Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echelle en aluminium polyvalente
Utilisable comme échelle simple, échelle à coulisse ou escabeau
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les raccords de guidage robustes avec paliers lisses en plastique résistant à l'abrasion offrent un maintien sûr et résistant à la torsion des pièces de l'échelle.
- Résistance élevée à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux
- Très bonne résistance à la flexion grâce aux barreaux composés de profilé en aluminium extrudé
- Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle/patins de traverse antidérapants bicomposant
- Barreaux rainurés pour une montée en toute sécurité
- Utilisation également possible comme escabeau avec la plaque de raccordement (accessoire)
- La partie coulissante peut être utilisée des deux côtés grâce aux pieds d'échelle aux deux extrémités et aux barreaux rainurés des deux côtés pour les types 2x8 et 2x10. La partie coulissante n'est pas amovible sur le type 3x12
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!