Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echelle de toit Pour les travaux d'entretien, d'installation et de nettoyage sur les toits
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être utilisé pour des pentes de toit de 15° à 60° en tournant l'échelle grâce aux barreaux présentant deux surfaces inclinées à des angles différents
- Les montants spécialement conçus en profilé aluminium robuste offrent une grande stabilité à la flexion
- Les barreaux cannelés de 36 mm de large assurent un appui très sûr
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!