Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Facilité de déploiement et de rétraction
- Les raccords de guidage robustes avec paliers lisses en plastique résistant à l'abrasion offrent un support sûr et résistant à la torsion aux pièces de l'échelle.
- Rigidité élevée face à la torsion grâce aux quatre brides et axes situés à la jonction entre les montants et les barreaux
- Barreaux et longeron en aluminium extrudé pour une très bonne résistance à la flexion
- Appui sûr grâce aux pieds de l'échelle/patins de traverse antidérapants bicomposants
- Barreaux rainurés garantissant un appui sûr
- Stabilité et résistance à l'inclinaison accrues grâce à la traverse
- La partie coulissante peut être utilisée des deux côtés grâce aux pieds d'échelle aux deux extrémités et aux barreaux rainurés des deux côtés (type 2 x 8, type 2 x 10).
La traverse (y compris le matériel de fixation) est fournie avec l'échelle et peut être montée en quelques étapes simples.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!