Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Echantignole
Pour absorption des charges horizontales et prévention du basculement de pannes et contre-lattes sur les arbalétriers.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être combiné à des pattes de solivage pour dévier les forces d'aspiration du vent
- Les échantignoles sont également idéales pour empêcher l'inclinaison à la base des fixations des bandes de contreventement
- Tôle galvanisée à chaud des deux côtés (DX 51 D + Z275 [env. 20 µm]), épaisseur 2 mm selon EN 10327:2004
- Application dans les classes d'utilisation 1 et 2 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen ATE 09/0218
Agrément technique européen ATE 09/0218
Evite l'inclinaison des solives et lattes ou pour réduire l'aspiration du vent en combinaison avec des sabots de charpente avec vis ASSY plus VG.
Fixations adaptées :
Pointes d'ancrage de 4,0 x 40 à 60 mm conforme à la norme EN 14592
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!