Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 9 versions trouvées
Compact, léger et robuste ; hauteur de support : 0,7 m
With a large work surface, lightweight and robust, including preliminary edge protection - also suitable for safe access to roofs (with accessories)
Pour les espaces restreints. Compact, léger et avec protection darête préliminaire.
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 0.75 m.
Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusquà 6,2 m de hauteur de travail.
Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusquà 8,2 m de hauteur de travail. Peut être utilisé par deux personnes.
Robust, compact scaffolding made of sturdy round tubing with welded frame parts. Standing height: 1.80 m.
Compact, léger et robuste ; hauteur de support : 1,0 m
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour les espaces restreints. Compact, léger et avec protection d'arête préliminaire.
Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusqu'à 6,2 m de hauteur de travail.
Installation et démontage faciles, rapides et sûrs par une seule personne. Jusqu'à 8,2 m de hauteur de travail. Peut être utilisé par deux personnes.