- Pour une utilisation universelle dans divers domaines d'application tels que la construction navale, l'ingénierie mécanique et la construction d'équipement
- Conforme aux exigences de diverses directives techniques allemandes pour les installations de gaz (DVGW)
- Egalement approuvé par d'autres instituts de certification tels que KIWA, BSI Kitemark, British Gas, Gaz de France, NF, SVGW
L'adéquation pour l'eau potable est confirmée par les certificats d'examen de type DV-7411AO2008 (raccords en cuivre) et DV-7401AS2290 (raccords en bronze) délivrés selon les directives techniques allemandes pour les installations de gaz (DVGW). Ceci est également confirmé par le certificat d'enregistrement de conformité autrichien ÜA n° R-15.2.3-20-17025 pour la série 4000 et R-15.2.3-20-17026 pour la série 5000.
- Installations d'eau potable DIN EN 806 et DIN 1988
- Pour les installations de gaz naturel DIN EN 1775 et conforme aux directives techniques allemandes pour les installations de gaz DVGW G 600 (directives techniques allemandes pour les installations de gaz TRGI)
- Directives techniques pour les installations de GPL (TRF)
- Systèmes d'alimentation en fioul DIN 4755 (directives techniques sur les installations de fioul TRÖ)
- Systèmes de chauffage à eau chaude DIN EN 12828
- Conduites de chauffage local et urbain, DIN 4747
- Installations solaires thermiques
- Systèmes de refroidissement à eau
- Equipement de réfrigération (ACR)
- Air comprimé
- Equipement pour la distribution de gaz techniques et médicaux
- Systèmes de collecte d'eau de pluie DIN 1989
- Tuyaux d'extinction d'incendie "humides" DIN 14462
- Systèmes de gicleurs "humides" VdS CEA 4001
- Eau industrielle et de traitement
- Stations de pompage des eaux usées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!