Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Testeur de tension bipolaire DUO ELMO®
Conception compacte et ergonomique : s'adapte à n'importe quel sac à outils
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Sélection de plage de contrôle automatique
- Indicateur ELV (également visuel sans piles à partir d'environ 35 V CA/CC, à partir de 45 V CA et à partir de 110 V CC, visuel et vibrant avec piles)
- Indicateur de polarité sur l'écran LCD
- Ecran LED CA/CC (+6 V) – (-6 V) – 12 V – 24 V – 48 V – 120 V – 230 V – 400 V – 690 V – 1 000 V
- Ecran LCD pour l'affichage de la valeur de tension discrète (±5 % + 10 chiffres)
- Détecteur de phase, unipolaire
- Test de diode (sens direct)
- Test de continuité avec signal acoustique de 0 à 200 kOhm
- ED (DT) 30 s en marche, 240 s à l'arrêt
- Utilisation à une main 19 mm (prises de contact de mise à la terre)
- Mise hors tension automatique après 3 minutes
- Plage de températures : -15° à +45 °C
Piles non fournies dans le contenu de la livraison
CAT IV 600 V/CAT III 1 000 V, norme de test DIN EN 61243-3:2014
Circuits électriques de véhicules, génie électrique
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!