Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Douilles et cliquets

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Douilles et cliquets

CLIQUETS ET CLÉS À DOUILLE POUR LES PROFESSIONNELS

En tant que professionnel, vous souhaitez répondre efficacement aux attentes de vos clients ? Nos cliquets et clés à douilles sont vos outils indispensables.

Nos cliquets sont disponibles individuellement ou en paquet avec une large gamme de douilles. Vous avez ainsi toujours le bon outil à portée de main. Pour monter, serrer ou ouvrir des vis et des écrous, Würth propose des cliquets d'entraînement (cliquet 1/4", 3/8", 3/4", etc.) ainsi que des douilles adaptées (mâles et femelles, douilles torx, douilles hexagonales...) et d'autres accessoires complémentaires.

Vous trouverez également des clés à pipe et des coffrets de clés à pipe compatibles avec nos équipements pneumatiques ou d'autres outils d'entraînement comme nos clés dynamométriques Zebra Powerdriv. Würth a également développé une gamme de clés à douilles, à utiliser avec des douilles, pour accéder aux écrous ou aux boulons sur les tiges filetées.

LE CLIQUET : UN OUTIL INDISPENSABLE POUR DE NOMBREUX MÉTIERS

La clé à cliquet est un outil indispensable à tout professionnel pour serrer ou desserrer des pièces. Le manche à cliquet est particulièrement pratique pour atteindre les vis ou les écrous que l'on ne peut pas atteindre par le côté. Il permet de serrer et de desserrer rapidement des vis, des écrous ou des boulons par un mouvement de va-et-vient.

Grâce à ce simple mouvement et parce que vous n'avez pas à desserrer constamment la vis, la clé à cliquet vous fait gagner beaucoup de temps, ce qui augmente votre productivité. Les cliquets Würth vous offrent un maximum de confort d'utilisation, de robustesse et de longévité. Nous améliorons sans cesse nos outils pour qu'ils soient toujours plus robustes et qu'ils augmentent le couple au maximum.

Comparez et sélectionnez vos coffrets ou vos produits en fonction de vos besoins spécifiques. Notre gamme de clés à douilles et de cliquets est particulièrement étendue. Chaque artisan, de l'industrie aéronautique à l'industrie automobile en passant par l'industrie de l'installation, trouvera chez nous les outils dont il a besoin.

FOCUS SUR DEUX GAMMES DE CLÉS À DOUILLES WÜRTH :

LES CLÉS MULTIPRISES

Plus besoin de s'y retrouver dans les innombrables jeux de clés à douilles. Les clés multiprises s'adaptent à toutes vos applications. Les clés multiprises sont de très haute qualité et ont une belle finition en chrome poli. Les clés multiprises conviennent pour serrer ou desserrer les 5 têtes de vis ou écrous les plus couramment utilisés :

  • tête hexagonale à 6 pans - métrique
  • tête hexagonale à 6 pans - pouce
  • torx (mâle) ou 12 pans
  • XZN, multi-torx ou polytooth
  • Carré ou 4 côtés

CLÉS À DOUILLE POWERDRIV

Profil Powerdriv Zebra

Comme d'autres innovations technologiques, le profil Powerdriv, un nouveau système d'entraînement puissant, est issu de l'aérospatiale.

Le système Powerdriv enfonce les vis et les écrous par les côtés et non par les coins comme une clé traditionnelle. Il permet un transfert de couple supérieur à la norme DIN et garantit une durée de vie nettement plus longue de l'outil et de la vis.

Les clés à douille Zebra Powerdriv existent pour les profils à quatre et six côtés.

Avantages :

  • Meilleure transmission du couple : moins d'efforts grâce à une plus grande surface de contact.
  • Protection des vis et des écrous : l'enfoncement se fait par les bords du profilé à quatre ou six faces, ce qui évite de solliciter les coins.
Würth Logo