Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée filetage femelle W-VIZ-IG, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ-IG/S (béton)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Possibilité d'utiliser des tiges filetées et des vis standard (en respectant les exigences de l'ATE-04/0095)
- Montage affleurant : Les éléments fixés peuvent être démontés/remontés à tout moment
- Pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension du béton) et non fissuré (zone de compression du béton)
- Une fois durci, le scellement chimique colmate largement le trou de perçage
- Les trous de perçage peuvent être réalisés par perçage à percussion (W-VIZ-IG M6 à M20), avec un foret aspirant (W-VIZ-IG M8 à M20 uniquement en béton sec) ou par perçage au diamant (W-VIZ-IG M8 à M20)
- Faible contrainte d'expansion dans la fixation pour un entraxe et des distances au bord minimes
- La géométrie de douille taraudée garantit des performances d'expansion optimales et sûres
- Nettoyage mécanique des trous : Facile à utiliser, très bon nettoyage des trous de perçage, capacités de charges élevées
- Chevilles en acier zingué à expansion par couple de serrage/force contrôlé de diamètres M6, M8, M10, M12, M16 et M20
Convient aux scellements chimiques : WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
Agrément technique européen ATE-04/0095 pour fixation simple, option 1, béton fissuré et non fissuré
- L'ancrage bénéficie d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton standard armé ou non ayant une classe de résistance comprise entre C20/25 min. et C50/60 max. conformément à la norme EN 206-1: 2000-12
- Fixation bénéficiant d'un agrément technique européen pour une utilisation dans le béton fissuré (zone de tension du béton) et le béton non fissuré (zone de compression du béton)
- Charge statique (p. ex. poids propre, équipement, éléments de stockage) ou quasi-statique (p. ex. rampes d'escalier)
- Diamètre d'ancrage M6 à M20 : Mise en œuvre dans du béton sec ou humide
- Diamètre d'ancrage M10 à M20 : Mise en œuvre dans les trous inondés
- Utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la compression (sans agrément)
- W-VIZ-IG/S (acier zingué) peut être utilisé en zones intérieures ayant une atmosphère sèche
- Adapté à la fixation de structures métalliques, profilés métalliques, supports, socles, platines, rampes d'escalier, structures en bois, poutres, etc.
Nettoyer le trou de perçage : 2 soufflages, 2 brossages mécaniques, 2 soufflages
Pour les perçages de diamètre supérieur ou égal à W-VIZ-IG M16, le soufflage doit être réalisé à l'air comprimé (6 bar min., sans huile) à l'aide des buses de soufflage pour air comprimé appropriées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!