Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée WIT-IG A4
Pour systèmes de scellement WIT-VM 250 pour la maçonnerie. Fixation individuelle : Maçonnerie pleine et creuse. Acier inoxydable A4.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Acier inoxydable A4
- La fixation peut être réalisée dans les joints de maçonnerie
- Béton cellulaire : Ancrage dans un trou de perçage cylindrique, ne nécessitant aucun outil particulier
- Quasiment aucune contrainte d'expansion dans le support : entraxe et distance aux bords minimum
- La cartouche est réutilisable jusqu'à sa date de péremption, en changeant le bec mélangeur ou en revissant le bouchon
- Fixation par scellement à verrouillage de forme entre le mortier, le tamis, la tige filetée ou la douille taraudée et le support d'ancrage
- Résiste à des températures allant jusqu'à 50 °C à long terme, et jusqu'à 80 °C à court terme
- Température de mise en œuvre du mortier : Minimum +5 °C
- Température de transport et de stockage (cartouche) : +5 °C à +25 °C
- Durée de conservation minimum lorsque le produit est stocké correctement : 18 mois
Dans le béton cellulaire, seul l'ancrage avec le tamis WIT-SH 18/95 est autorisé !
La douille taraudée WIT-IG A4 peut être utilisée pour le système de scellement polyvalent "ALLROUNDER WIT-VM 250, maçonnerie ; briques pleines et alvéolées, béton cellulaire"
WIT-IG A4, acier inoxydable A4 peut être utilisé dans les zones intérieures sèches et à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!