Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille taraudée filetage femelle W-VI-IG, acier zingué
Pour systèmes de scellement polyvalents WIT-VM 250, maçonnerie avec tamis SH, béton Multi WIT-UH 300 et Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acier zingué
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La tige d'ancrage est couverte par les homologations/évaluations suivantes :
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, maçonnerie : ATE-16/0757, ATE-20/0854
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie : ETA-16/0757
- Système de scellement béton MULTI WIT-UH 300, OPTION 1 : ETA-17/0127
- Système de scellement PURE-EPOXY WIT-PE 1000, OPTION 1 : ETA-19/0542
Peut être utilisée pour les systèmes de scellement suivants :
- Système de scellement polyvalent WIT-VM 250, maçonnerie (SH) - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
- Système de scellement WIT-Nordic, maçonnerie (SH) - briques pleines et alvéolées, béton cellulaire
- Système de scellement CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, béton fissuré et non fissuré
- Système de scellement PURE-EPOXY WIT-PE 1000, béton fissuré et non fissuré
W-VI-IG/S (acier zingué) peut être utilisé en environnement intérieur sec
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!