Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Douille spéciale, VARIFIX 1/2 pouce
Outil spécial pour la fixation de tous les ancrages avec dimension de clé 17 mm au sein du profil VARIFIX® 41
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pointe : Hexagonal, métrique
- Géométrie : Longue
- Empreinte : Quatre pans mâle, DIN 3121 à utiliser avec un cliquet ou un autre entraînement carré
- La forme de la douille six pans mâle permet de fixer facilement les ancrages et les chevilles sur le rail
- Aucun clip de retenue n'est nécessaire
- Les dispositifs VARIFIX® Systemfix, VARIFIX® Rapidfix ou VARIFIX® Standardfix peuvent être déplacés sur l'ensemble du rail en C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!