Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Garniture d'étanchéité pour sols CERAfix® 308
Garniture d'étanchéité pour sols pour sceller les siphons au sol rapidement et de manière fiable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Très polyvalent
Pour les classes de contrainte A, B0 et C
Scellement fiable avec une épaisseur de couche constante
- Excellente fixation adhésive
- Hautement élastique
- Très résistant à l'eau
- Couche de produit d'étanchéité uniforme
Résistant à la chaleur et au vieillissement
Application simple et rapide
- Produits prêts à l'emploi, offrant une fiabilité accrue et une application plus rapide
- Collage avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN 12004
Nos produits portant le label EMICODE sont à faibles émissions/respectueux de l'environnement. Le système de classification EMICODE attribue des labels aux produits de construction qui répondent aux exigences très strictes en matière de santé et d'environnement des instituts reconnus.
Même matériau que la bande d'étanchéité CERAfix 305
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Peut être utilisé pour les classes d'impact sur l'eau W0-I à W3-I, W1-B et W2-B, conformément aux normes DIN 18534 et DIN 18535, et à la brochure d'informations techniques de la Fédération centrale allemande des métiers du bâtiment intitulée "joint composite".
Surface :
Sèche, porteuse, exempte de substances antiadhérentes (huile, graisse, poussière, autres impuretés)
Application :
Scellement des siphons au sol en conjonction avec les carreaux et les panneaux. CERAfix 308 doit être encollé avec de la colle pour carrelage conformément à la norme DIN EN 12004, p. ex. colle pour carrelage PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 ou PLUS CERAfix 412.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!