Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de douilles pour capteur de température des gaz d'échappement
Pour la dépose et la pose sans dommage des capteurs de température des gaz d'échappement sur les moteurs Renault/Dacia 1.5 et 1.6 dCi
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Transmission de puissance antidérapante
- Grâce au profil hexagonal, la transmission de la puissance antidérapante est garantie même lorsque l'outil est solidement fixé
Entraînement flexible
- Entraînement double, soit latéralement, avec une clé plate SW19, soit par l'arrière, avec un cliquet de 1/2 pouce
Travail sans dommage
- Grâce à la conception fendue des deux écrous spéciaux, le câble peut être acheminé hors d'un côté et n'est donc pas endommagé
- Renault Capture, Clio IV, SCENIC III, KADJAR, Kangoo, MEGANE III+IV, Trafic III
- Dacia Dokker, Duster + Duster II, Lodgy + Lodgy II, Logan MCV II, Sandero II
- Codes moteurs K9K/R9M (1.5 dCi + 1.6 dCi)
- Ex : capteur OEM Renault 22 65 891 53R/22 65 823 54R
- et Nissan, Fiat, Mitsubishi, Ssangyong, MB (ex : Vito + Citan)
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!