Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince clé CV Avec 4 ergots pour un démontage et un montage en toute sécurité de la vis de pression sur le porte-injecteur
Avec 4 ergots pour un démontage et un montage en toute sécurité de la vis de pression sur le porte-buse.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réf. 1952 001 034 : Moteurs MAN et moteur Mercedes-Benz Euro II à partir de la série 400
- Réf. 1952 001 035 : Véhicules utilitaires MAN et Mercedes-Benz : OM 401-404, 407, 409 h/ha, 421-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!