Pour fixations secondaires uniquement
Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.
Le zamak ne doit pas être chauffé à plus de 80 °C.
- Suspension des bandes d'acier perforé possible en vissant l'œillet de fixation lors de la pose de tuyauteries avec rail de montage
- Suspension des rails de montage, boulons de rail, œillets de fixation et bandes d'acier perforées
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!