Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Doublure en toile plastique liquide 1C pour tubes
Lors de l'application du plastique liquide Pro 1C dans des tubes, travailler en toute sécurité et proprement assure une application rapide et efficace sans perte de temps et de matériau en ayant à réaliser des découpes supplémentaires et d'excédent
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
La doublure est une toile en fibres de polyester (110 g/m²) dotée de propriétés de renforcement des matériaux et de scellement des fissures
Directive faisant foi : Norme de construction Liste A, partie 2, n° 2.52, surfaces de toiture inutilisées.
Une épaisseur de couche minimale de 1,8 mm doit être conservée.
Pour les toits avec une pente inférieure à 2 %, une épaisseur de couche minimale de 2,0 mm doit être conservée.
Une toile supplémentaire doit être appliquée pour conserver la hauteur de joint minimale de 15 cm !
Pour l'armature et le contrôle de l'épaisseur de la couche lors de l'application du plastique liquide Pro 1C.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!