Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Clé plate métrique avec deux surplats
Clé plate métrique avec deux surplats - 1
Clé plate métrique avec deux surplats - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Clé plate métrique avec deux surplats

Conception robuste

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Clé plate ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé plate dotée de deux largeurs sur méplats assure une transmission de puissance efficace grâce à son déport de 15°

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts

  • Les têtes sont très solides et peuvent résister à des travaux même exigeants


Conforme aux normes et de haute qualité


  • La clé plate est conforme à la norme DIN 3110/ISO 1085

  • Avec acier au chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont chromées et les têtes sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé plate réduit les coûts de remplacement et de stockage