- Raccordement en quelques secondes seulement
- Usage universel
- Douille de desserrage fermée évitant toute contamination
- Goupilles d'arrêt trempées résistantes à l'usure
- Utilisation possible avec des raccords en acier
- Anticorrosion
- Pièces d'accouplement en laiton brut
- Ressorts et bagues de serrage en acier inoxydable
- Pression de fonctionnement de 0 à 70 bar
- Résistance à des températures comprises entre -20 °C et +100 °C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!