Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Dissolvant de résine d'arbre
Pour un retrait simple de la résine d'arbre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Additif lubrifiant
Réduit le risque d'endommagement de la peinture lors de l'élimination de la résine.
Rincer abondamment les surfaces traitées à l'eau. Faites preuve de prudence avec les vitrages en polycarbonate !
Il est recommandé d'effectuer des essais dans un endroit peu visible pour les peintures non durcies et les autres surfaces délicates
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et d'autres développements.
Elimination rapide du goudron, de la graisse de lubrification, des agents antirouille, de la résine, des saletés et des cires auto à base de paraffine sur les pièces de carrosserie et les surfaces des machines.
Pulvériser ou appliquer directement le produit sur la surface à traiter avec un chiffon imbibé, laisser le produit agir et essuyer avec un chiffon ou une éponge souple. Ensuite, rincer soigneusement avec suffisamment d'eau.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!