Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
8 article(s) avec 25 versions trouvées
Pour le matage, le satinage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier de qualité supérieure avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives
Pour le nettoyage et le matage des aciers non alliés et fortement alliés, de laluminium et des métaux non ferreux
Nettoyage extrêmement rapide et longévité maximale lors de la dépose de cordons de soudure, doxyde, de corrosion et de revêtements.
Pour les meuleuses dangle électriques et pneumatiques. Idéal pour le ponçage de surface.
Pour le matage, le brunissage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés pré-poncés en acier inoxydable avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives.
Idéal pour le ponçage de surface.
Avec support à changement rapide
Pour le nettoyage des cordons de soudure, des surfaces métalliques, du bois et du plastique
Il y a trop de résultats. Pour un résultat plus précis, veuillez préciser votre recherche.
Veuillez vérifier ou modifier votre recherche.
Pour le nettoyage et le matage des aciers non alliés et fortement alliés, de l'aluminium et des métaux non ferreux
Nettoyage extrêmement rapide et longévité maximale lors de la dépose de cordons de soudure, d'oxyde, de corrosion et de revêtements.
Pour les meuleuses d'angle électriques et pneumatiques. Idéal pour le ponçage de surface.
Pour le matage, le brunissage et la finition (ponçage final) et pour faire correspondre les composants plats et légèrement profilés "pré-poncés" en acier inoxydable avec des exigences élevées pour les surfaces décoratives.