Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Disques à tronçonner et diamant

Tri

Produits populaires

DISQUES À TRONÇONNER DE HAUTE QUALITÉ POUR LE MÉTAL, LA PIERRE ET LE BÉTON

Un disque à tronçonner est toujours utilisé lorsque des pièces de matériau doivent être coupées en deux de manière nette et droite. Il peut s'agir de couper des tuyaux métalliques, des carreaux de pierre naturelle ou du béton, mais aussi des panneaux de carrosserie ou des tôles d'acier. Le "flex" ne coupe pas à proprement parler, mais ponce le matériau en ligne droite. Le choix du bon disque à tronçonner est déterminant pour la réussite de ces travaux.

DISQUES À TRONÇONNER À LIANT RÉSINE DE WÜRTH - PUISSANTS ET DURABLES

Les meules à tronçonner de haute qualité font une nette différence dans les travaux de meulage. D'une part, ils garantissent des arêtes de coupe propres et sans bavures et, d'autre part, ils durent plus longtemps lorsqu'ils sont utilisés correctement. Vous n'avez donc pas besoin de changer souvent de disque à tronçonner et vous pouvez travailler rapidement et efficacement. Dans la gamme WÜRTH, vous trouverez un grand choix de disques à tronçonner à liant résine dans tous les diamètres courants pour différents types de métaux tels que l'acier, l'acier inoxydable et l'aluminium. WÜRTH propose également des disques à tronçonner pour la pierre et le béton dans différentes épaisseurs et différents diamètres.

TROUVER LE BON DISQUE À TRONÇONNER POUR CHAQUE APPLICATION

Contrairement aux meules de tronçonnage diamantées, qui sont disponibles avec une jante fermée, une jante turbo ou une jante segmentée en fonction de l'application, les meules de tronçonnage à liant résine ont une jante fermée. L'épaisseur du disque et sa conception sont particulièrement déterminantes pour l'utilisation du disque à tronçonner. Les disques à tronçonner minces de WÜRTH (0,6 mm - 1,6 mm) conviennent par exemple pour les tuyaux à parois minces ou les tôles minces, car ils coupent ces matériaux avec précision et en peu de temps. WÜRTH propose plusieurs disques à tronçonner durables pour les matériaux solides tels que les pièces en acier d'une épaisseur allant jusqu'à 4 mm, qui garantissent une grande stabilité latérale et donc un meulage rectiligne sûr. De nombreux disques à tronçonner à liant de WÜRTH sont disponibles en version droite ou courbe. Les disques à tronçonner courbes sont toujours utiles lorsqu'une pièce doit être coupée à ras, par exemple un tuyau qui dépasse du mur ou un escalier. Avec un disque à tronçonner droit, l'écrou de serrage de la machine à tronçonner reposerait sur le mur. Les diamètres et versions disponibles de tous les disques à tronçonner peuvent être consultés dans la boutique en ligne de WÜRTH, dans la description du produit concerné.

WÜRTH - LE SPÉCIALISTE DE L'OUTILLAGE, DES ACCESSOIRES D'OUTILLAGE ET BIEN PLUS ENCORE

Pour votre propre sécurité lorsque vous travaillez avec la tronçonneuse ou la meuleuse d'angle, portez toujours des gants de travail et des lunettes de sécurité de haute qualité ou une cagoule de protection. Outre les outils, les techniques de fixation et les matériaux de construction, WÜRTH propose également une large gamme de produits de sécurité au travail - commandez vos vêtements de protection en même temps que les bons disques à tronçonner en ligne sur le site de WÜRTH.

Würth Logo