Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Disque en tissu
Utilisé pour le meulage des surfaces, le dressage et le lissage, l'ébavurage et l'usinage des cordons de soudure.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception : Grain céramique grossier
Micro-fragmentation spéciale
Bords de meulage plus affûtés pour un taux d'enlèvement extrêmement élevé du matériau sans pression de ponçage, une qualité de surface plus fine et plus uniforme, et une durée de vie jusqu'à quatre fois plus longue que celle des bandes corindon zirconium.
Additifs abrasifs
Coupe à très faible échauffement, sans décoloration du matériau
Vitesse de rotation recommandée :
2 500 tr/min à 5 300 tr/min
Incontel® est une marque commerciale de Special Metals Corporation
Matériaux compatibles : acier inoxydable, acier résistant à la rouille, à l'acide et à la chaleur (fortement allié), par ex. Inconel®, acier et métaux non ferreux.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!